Motion
88365200
2" Wide x 1" High, Carbon Steel, Black Oxide Coated, Tapered, U Shaped Strap Clamp;25/32" Stud, 3-1/2" Travel, 6" OAL, 3/4" Tapered Height, 5/8" Tapered Length
N° D’ARTICLE MI06287474
N° MFR88365200
Prix83.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2" Wide x 1" High, Carbon Steel, Black Oxide Coated, Tapered, U Shaped Strap Clamp;25/32" Stud, 3-1/2" Travel, 6" OAL, 3/4" Tapered Height, 5/8" Tapered Length
N° D’ARTICLE MI06287474
N° MFR88365200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille du goujon
    25/32 po
  • Taille de la prise
    3/4-10 po
  • Hauteur conique
    3/4 po
  • Longueur conique
    5/8 po
  • Voyage
    3-1/2 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    C-1018
  • Style de sangle
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
88365200 25/32 X 3-1/2 GIBRALTAR LG
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.