Motion
70038278
Largeur de mâchoire de 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 4 po, œillet de machine fixe horizontal - fonctionnement manuel, 1 station, 11-3/4 po de long x 3-3/8 po de haut x 1-3/4 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI06287724
N° MFR70038278
Prix158.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 4 po, œillet de machine fixe horizontal - fonctionnement manuel, 1 station, 11-3/4 po de long x 3-3/8 po de haut x 1-3/4 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI06287724
N° MFR70038278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix158.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    9.8400
  • Hauteur de la mâchoire
    1-3/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    4 po
  • Hauteur totale
    3-3/8 po
  • Profondeur de la gorge
    1-3/4

Détails

  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4
  • Orientation
    horizontal
  • Précision
    Non
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
MÂCHOIRE GIBRALTAR DE 11505 4 PO DE LARGEUR
  • Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau de base stationnaires peuvent être montés universellement sur des tables de fraisage, des bases pivotantes, des plaques angulaires et des luminaires inclinables.