Motion
73952525
Capacité de rétention de 150 lb, poignée horizontale, pince à bascule de retenue manuelle - 60° mouvement de la poignée, 90° ouverture de barre, barre en U, base à bride, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287787
N° MFR73952525
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de rétention de 150 lb, poignée horizontale, pince à bascule de retenue manuelle - 60° mouvement de la poignée, 90° ouverture de barre, barre en U, base à bride, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287787
N° MFR73952525
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.3800 po
  • Largeur de la barre
    0.3800 po
  • Longueur de la base
    1.4200 po
  • Largeur de la base
    1.1800 po
  • Hauteur
    1.3900 po
  • Hauteur sous la barre
    0.7200 po
  • Diamètres des trous
    0.1800 po
  • Longueur
    4.1200 po
  • Longueur entre les trous de montage
    0.53 po
  • Taille du filetage de la broche
    M5x0.8
  • Largeur entre les trous de montage
    0.7000 po

Détails

  • Ouverture du bar
    90.00°
  • Type de barre
    Barre en U
  • Configuration de base
    Bride
  • De l’avant de la base à la pointe
    1.4200 po
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de matériau de poignée
    Droit
  • Angle de mouvement de la poignée
    60.00 °
  • Orientation de la poignée
    horizontal
  • Comprend
    (1) axe, (2) écrous, (2) rondelles, (1) axe, (2) rondelles
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Capacité de conservation maximale
    150.00 lb
  • Nombre de trous de montage
    4

Aperçu

Description du fabricant
GIB-D-200T-4 150LB CAPUCHON DOUBLE FLNGE
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les poignées horizontales sont conçues avec une poignée parallèle à la barre de serrage et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement au-dessus de la tête pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de rétention allant jusqu'à 2,400 livres.Les barres en forme de U sont conçues pour les réglages de la broche le long de la longueur de la barre de rétention
  • Cela permet à l'utilisateur de régler la pince pour des pièces de différentes tailles.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté