Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.2500 po
- Largeur de la barre0.3800 po
- Longueur de la base0.9400 po
- Largeur de la base0.2400 po
- Largeur de la poignée0.5000 po
- Hauteur0.8400 po
- Hauteur sous la barre0.6300 po
- Diamètres des trous0.1700 po
- Longueur2.7800 po
- Longueur entre les trous de montage0.63 po
- Taille du filetage de la brocheM4x0.7
Détails
- Type de fin de barreArbre fixe
- Ouverture du bar90.00°
- Type de barreSolide
- Configuration de baseDroit
- De l’avant de la base à la pointe0.8800 po
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de matériau de poignéeDroit
- Angle de mouvement de la poignée80.00 °
- Orientation de la poignéehorizontal
- Comprend(1) axe, (2) écrous, (1) axe, (2) écrous
- MatérielAcier au carbone
- Capacité de conservation maximale60.00 lb
- Nombre de trous de montage2
Aperçu
- L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
- Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les poignées horizontales sont conçues avec une poignée parallèle à la barre de serrage et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement au-dessus de la tête pendant les opérations
- Ils sont fabriqués avec des capacités de rétention allant jusqu’à 2,400 livres.Les barres solides sont conçues pour retenir une broche qui est fixée à une position spécifique sur la barre
- Les dispositifs de retenue de la broche sont généralement soudés à la barre de la bride à la position spécifiée par le client
- En général, les modèles à barre solide ont une plus grande capacité de maintien que le modèle à barre en U équivalent.