Motion
73952582
Capacité de rétention de 200 lb, poignée horizontale, pince à bascule de retenue manuelle - 70° mouvement de la poignée, 90° ouverture de barre, barre en U, base droite, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287793
N° MFR73952582
Prix16.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de rétention de 200 lb, poignée horizontale, pince à bascule de retenue manuelle - 70° mouvement de la poignée, 90° ouverture de barre, barre en U, base droite, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287793
N° MFR73952582

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.5000 po
  • Largeur de la barre
    0.4300 po
  • Longueur de la base
    1.3800 po
  • Largeur de la base
    0.3800 po
  • Largeur de la poignée
    0.7300 po
  • Hauteur
    1.7800 po
  • Hauteur sous la barre
    1.2800 po
  • Diamètres des trous
    0.2600 po
  • Longueur
    5.5000 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.28 po
  • Taille du filetage de la broche
    M6x1.0
  • Largeur entre les trous de montage
    0.1900 po

Détails

  • Ouverture du bar
    90.00°
  • Type de barre
    Barre en U
  • Configuration de base
    Droit
  • De l’avant de la base à la pointe
    2.2500 po
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de matériau de poignée
    Droit
  • Angle de mouvement de la poignée
    70.00 °
  • Orientation de la poignée
    horizontal
  • Comprend
    (1) axe, (2) écrous, (2) rondelles, (1) axe, (2) rondelles
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Capacité de conservation maximale
    200.00 lb
  • Nombre de trous de montage
    2

Aperçu

Description du fabricant
GIB-D-201BI 200LB BASE EXTENSIBLE À CAPUCHON
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les poignées horizontales sont conçues avec une poignée parallèle à la barre de serrage et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement au-dessus de la tête pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de rétention allant jusqu'à 2,400 livres.Les barres en forme de U sont conçues pour les réglages de la broche le long de la longueur de la barre de rétention
  • Cela permet à l'utilisateur de régler la pince pour des pièces de différentes tailles.