Motion
73952657
Capacité de rétention de 60 lb, poignée horizontale, pince à bascule de retenue manuelle - 80° mouvement de la poignée, ouverture de barre 90°, barre solide, base à bride, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287798
N° MFR73952657
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de rétention de 60 lb, poignée horizontale, pince à bascule de retenue manuelle - 80° mouvement de la poignée, ouverture de barre 90°, barre solide, base à bride, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287798
N° MFR73952657
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.2500 po
  • Largeur de la barre
    0.7600 po
  • Longueur de la base
    0.9400 po
  • Largeur de la base
    0.9400 po
  • Largeur de la poignée
    0.5000 po
  • Hauteur
    0.6700 po
  • Hauteur sous la barre
    0.3700 po
  • Diamètres des trous
    0.2800 po
  • Longueur
    2.7800 po
  • Longueur entre les trous de montage
    0.44 po
  • Taille du filetage de la broche
    M4x0.7
  • Largeur entre les trous de montage
    0.6200 po

Détails

  • Type de fin de barre
    Arbre fixe
  • Ouverture du bar
    90.00°
  • Type de barre
    Solide
  • Configuration de base
    Bride
  • De l’avant de la base à la pointe
    0.8800 po
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de matériau de poignée
    Droit
  • Angle de mouvement de la poignée
    80.00 °
  • Orientation de la poignée
    horizontal
  • Comprend
    (1) axe, (2) écrous, (1) axe, (2) écrous
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Capacité de conservation maximale
    60.00 lb
  • Nombre de trous de montage
    4

Aperçu

Description du fabricant
BARRE SOLIDE À CAPUCHON GIB-D-203T-2 60LB
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les poignées horizontales sont conçues avec une poignée parallèle à la barre de serrage et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement au-dessus de la tête pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de rétention allant jusqu’à 2,400 livres.Les barres solides sont conçues pour retenir une broche qui est fixée à une position spécifique sur la barre
  • Les dispositifs de retenue de la broche sont généralement soudés à la barre de la bride à la position spécifiée par le client
  • En général, les modèles à barre solide ont une plus grande capacité de maintien que le modèle à barre en U équivalent.