Motion
77863850
Capacité de 1 lb, trou de montage de 0.41 po, plaque de verrouillage à pince en acier et assemblage de crochet; longueur de base de 2.13 po x largeur de base de 3.13 po
N° D’ARTICLE MI06287832
N° MFR77863850
Prix31.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1 lb, trou de montage de 0.41 po, plaque de verrouillage à pince en acier et assemblage de crochet; longueur de base de 2.13 po x largeur de base de 3.13 po
N° D’ARTICLE MI06287832
N° MFR77863850

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2.1300 po
  • Largeur de la base
    3.1300 po
  • Longueur entre les trous de montage
    0.6300 po
  • Taille du trou de montage
    0.4100 po

Détails

  • Capacité de charge
    1.10 lb
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
GIB-LU-385-L 1.102LB PLAQUE DE VERROUILLAGE