Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.3900 po
- Largeur de la barre0.3900 po
- Longueur de la base1.9400 po
- Largeur de la base2.6300 po
- Mouvement de dessin5.380 po
- Longueur entre les trous de montage1.2500 po
- Diamètre du trou de montage0.3400 po
- Hauteur totale2.4400 po
- Longueur totale12.0000 po
- Largeur entre les trous de montage1.9400 po
Détails
- Type de barreCrochet en J
- Style de baseBride
- De la base au centre de la barre1.4200 po
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de poignéeDroit
- ComprendAssemblage du crochet en J
- Capacité de charge750 lb
- MatérielAcier au carbone
- Orientationhorizontal
Aperçu
- L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
- Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable
- Les poignées horizontales sont conçues avec un crochet de verrouillage en ligne et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement en hauteur pendant les opérations
- Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 7,500 livres.