Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.3100 po
- Largeur de la barre1.1300 po
- Longueur de la base1.3100 po
- Largeur de la base1.5600 po
- Mouvement de dessin2.000 po
- Longueur entre les trous de montage0.7500 po
- Diamètre du trou de montage0.2800 po
- Hauteur totale2.4400 po
- Longueur totale4.2500 po
- Largeur entre les trous de montage1.0000 po
Détails
- Type de barreCrochet en U
- Style de baseBride
- De la base au centre de la barre0.3500 po
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de poignéeDroit
- ComprendPlaque de verrouillage, assemblage de crochet en U
- Capacité de charge1000 lb
- MatérielAcier au carbone
- OrientationVertical
Aperçu
- L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
- Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable
- Les poignées verticales sont conçues avec un crochet de verrouillage à 90 degrés de la base de montage
- Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 4,000 livres.