Motion
75135129
Capacité de charge de 400 lb, socle de plaque de montage, acier inoxydable, pince à action de ligne droite standard, diam. à piston de 0.44 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287878
N° MFR75135129
Prix67.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de charge de 400 lb, socle de plaque de montage, acier inoxydable, pince à action de ligne droite standard, diam. à piston de 0.44 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287878
N° MFR75135129

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2.8000 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Hauteur de la ligne centrale
    0.5000in
  • Taille hexagonale
    1.0000 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.6200 po
  • Hauteur de l'écrou
    0.2500in
  • Hauteur totale
    4.1600 po
  • Longueur totale
    4.9500 po
  • Diamètre du piston
    0.4400in
  • Taille du filetage du piston
    5/16-18
  • Déplacement du piston
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    3/4-16

Détails

  • Style de base
    Plaque de montage
  • Style de poignée
    Droit
  • Comprend
    Contre-écrou
  • Capacité de charge
    400.00 lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Avantage mécanique
    26:1 (tirage); 45:1 (pousser)
  • Forme de piston
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
GIB-PP-604SS N° 300 SANS CAPUCHON DE BASE EN ACIER INOXYDABLE
  • L’acier inoxydable est utilisé pour une variété d’applicationsIl a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone.