Motion
64472574
27mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête; charge maximale de 6,744 lb, 8.5mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288593
N° MFR64472574
Prix24.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
27mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête; charge maximale de 6,744 lb, 8.5mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288593
N° MFR64472574

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    8.50 mm
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    6.00 mm
  • Longueur totale
    27.00 mm
  • Taille du filetage
    M12 mm

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge maximale
    6,744.00 lb
  • Style
    Balle roulante
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
22720.0123 M12X27 BOULE RONDE EN ACIER
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.