Spécifications
Dimensions
- Pour la taille du tuyau5 po
- Longueur7-13/16 po
- Longueur du filetage3 po
- Taille du filetage1/2-13
- Largeur5-5/8 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Comprend(4) Écrous
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-1010
- Type de montagePas de plaque de montage
- FormeRonde
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires