Motion
82687427
1/2-13 UNC, 6-3/4 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 4 po; longueur de filetage de 3 po, largeur de 4-9/16 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289485
N° MFR82687427
Prix23.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, 6-3/4 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 4 po; longueur de filetage de 3 po, largeur de 4-9/16 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289485
N° MFR82687427

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    4 po
  • Longueur
    6-3/4 po
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Largeur
    4-9/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Comprend
    (4) Écrous
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1010
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
GALV LONG GIB53250 1/2X4-9/16X6-3/4 PO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon