Motion
60931920
Longueur du corps de 11/16 po x Diam de corps de 5/16 po, Init de 8 lb à force finale de 16 lb, Plongeur à billes Steel Press Fit de 1/4 po Diam, Portée maximale de la balle de 0.09 po, +0.0010; Tolérance de +0.0020 po
N° D’ARTICLE MI06289668
N° MFR60931920
Prix15.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur du corps de 11/16 po x Diam de corps de 5/16 po, Init de 8 lb à force finale de 16 lb, Plongeur à billes Steel Press Fit de 1/4 po Diam, Portée maximale de la balle de 0.09 po, +0.0010; Tolérance de +0.0020 po
N° D’ARTICLE MI06289668
N° MFR60931920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.2500 po
  • Diamètre du corps
    0.3120 po
  • Longueur du corps
    0.6880 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    16.00 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Bride
    Non
  • Force de fin initiale
    8.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Portée maximale de la balle
    0.0900 po
  • Tolérance
    +0.0010 po, +0.0020 po

Aperçu

Description du fabricant
10617 .250X.688 BOULE GIBRALTAR STL HVY