Motion
73261687
Vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête, en acier inoxydable, 3/4 po OAL, 3/8-16 po, diam. sphérique de 0.192 po
N° D’ARTICLE MI06290108
N° MFR73261687
Prix31.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête, en acier inoxydable, 3/4 po OAL, 3/8-16 po, diam. sphérique de 0.192 po
N° D’ARTICLE MI06290108
N° MFR73261687

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1920 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    0.1960 po
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Style
    Face plate et plate
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
9514SS-G 3/8-16X BILLE EN ACIER INOXYDABLE À BUSE PLATE DE 3/4"
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.