Motion
73261562
Vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête, OAL 3/4 po, 5/16-18 po, acier; diam. à bille 0.216 po
N° D’ARTICLE MI06290123
N° MFR73261562
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête, OAL 3/4 po, 5/16-18 po, acier; diam. à bille 0.216 po
N° D’ARTICLE MI06290123
N° MFR73261562
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.2160 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    5/32 po
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Balle roulante
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
9532-G BILLE À POINTE RONDE 5/16-18X3/4"
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.