Motion
00316190
Boulon de 1/4 po, acier inoxydable, assemblage de rondelle sphérique; 9/32 po à l’intérieur x 1/2 po femelle à l’extérieur, diamètre extérieur mâle de 7/16 po, épaisseur de 17/64 po, rayon de 7/64 po, qualité 303
N° D’ARTICLE MI06290214
N° MFR00316190
Prix17.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon de 1/4 po, acier inoxydable, assemblage de rondelle sphérique; 9/32 po à l’intérieur x 1/2 po femelle à l’extérieur, diamètre extérieur mâle de 7/16 po, épaisseur de 17/64 po, rayon de 7/64 po, qualité 303
N° D’ARTICLE MI06290214
N° MFR00316190

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/4 po
  • Rayon
    7/64 po
  • Épaisseur
    17/64 po

Détails

  • Chambre
    3/32in
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303

Aperçu

Description du fabricant
7285-7295-G 1/4X1/2 PO GIBRALTAR SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.