Motion
64254626
Alésoir de 0.3124 po, longueur de nez de 0.157 po, collier de 0.344 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.3141 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 0.939 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290468
N° MFR64254626
Prix13.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de 0.3124 po, longueur de nez de 0.157 po, collier de 0.344 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.3141 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 0.939 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290468
N° MFR64254626

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du nez
    0.3124in
  • Petit diamètre d’extrémité
    5/32 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Forme du nez
    Puce
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
677135-G 0.3124 GIBR GOUJON DE SPHÉRIQUE
  • L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.