Motion
73083487
Ouverture maximale de 10 po pour service régulier, profondeur de gorge de 6 po, pince en C standard en acier forgé, capacité de 8,000 lb, ouverture minimale de 2 po, gorge profonde
N° D’ARTICLE MI06290627
N° MFR73083487
Prix150.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ouverture maximale de 10 po pour service régulier, profondeur de gorge de 6 po, pince en C standard en acier forgé, capacité de 8,000 lb, ouverture minimale de 2 po, gorge profonde
N° D’ARTICLE MI06290627
N° MFR73083487

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix150.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la vis
    7/8 po
  • Profondeur de la gorge
    6 po

Détails

  • Force de l’application
    Service régulier
  • Matériau de la pince
    Acier forgé
  • Type de pince
    Pince en C standard
  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de charge
    8,000 lb
  • Capacité d’ouverture maximale
    10 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    2 po
  • Fini à vis/revêtement
    Plaqué chrome
  • Style de profondeur de la gorge
    Gorge profonde

Aperçu

Description du fabricant
VIS CHRME PL CCM00399-1 10 PO -LUC
  • Les pinces en C de service régulier maintiennent généralement des pressions de serrage allant de 1,200-9500 livres
  • Les pinces en C standard sont utilisées pour tenir et aligner plusieurs pièces.