Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la vis7/8 po
- Profondeur de la gorge6-5/16 po
Détails
- Force de l’applicationService régulier
- Matériau de la pinceAcier forgé
- Type de pincePince en C standard
- CouleurBleu
- Capacité de charge9,500 lb
- Capacité d’ouverture maximale12 po
- Capacité d’ouverture minimale2 po
- Fini à vis/revêtementPlaqué chrome
- Style de profondeur de la gorgeGorge profonde
Aperçu
- Les pinces en C de service régulier maintiennent généralement des pressions de serrage allant de 1,200-9500 livres
- Les pinces en C standard sont utilisées pour tenir et aligner plusieurs pièces.