Motion
85264489
Tête dam 3/4 po, tige dam 3/8 po, 1 cannelure 60° fraise solide en carbure, fini brillant, ARR 3 po, extrémité unique, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI06292087
N° MFR85264489
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête dam 3/4 po, tige dam 3/8 po, 1 cannelure 60° fraise solide en carbure, fini brillant, ARR 3 po, extrémité unique, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI06292087
N° MFR85264489
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    30 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Carbure solide
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Comprend le pilote
    Non
  • Nombre de cannelures
    1
  • Code PSC
    5133
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
331-028050 3/4 60DEG ATRAX S/VOITURE SIMPLE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, le plastique et d’autres matériaux difficiles à machiner.