Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête5/8 po
- Angle inclus82 °
- Longueur totale3 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Angle de ligne centrale41 °
- Application de fraisageFraisage
- Revêtement de finition fraiséLumineux
- Tête fraisée seulementNon
- Matériau fraiséCarbure solide
- Direction de coupeMain droite
- Type de finCélibataire
- Comprend le piloteNon
- Nombre de cannelures1
- Code PSC5133
- Matériau de la tigeAcier
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, le plastique et d’autres matériaux difficiles à machiner.