Spécifications
Dimensions
- Diamètre du disque7 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Couleur du disqueBleu
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain36
- Rpm max.10,000
- Numéro d'article MSC09155755
Aperçu
- Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables.