Motion
85574440
1 po de largeur x 18 po OAL, grain 40 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, grossier, enduit
N° D’ARTICLE MI06293596
N° MFR85574440
Prix0.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 po de largeur x 18 po OAL, grain 40 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, grossier, enduit
N° D’ARTICLE MI06293596
N° MFR85574440

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Densité du revêtement
    Fermé
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Courroie abrasive

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE ABRASIVE TRU-MAXX 40G A/O 7094 1X18 PO
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.