Motion
86779188
Disque à lamelles - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 80 grains, 13,300
N° D’ARTICLE MI06293773
N° MFR86779188
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 80 grains, 13,300
N° D’ARTICLE MI06293773
N° MFR86779188

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Polycoton
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    13,300
  • Série
    GP-Z

Aperçu

Description du fabricant
25216 4-1/2X5/8-11 80G ZIRC TRU-MAXX
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisés sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables|Les disques à lamelles de type 27 sont moins agressifs et sont utilisés principalement sur des surfaces planes pour meuler un fini plus lisse.