Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la fenêtre8 po
- Épaisseur de la fenêtre0.0400 po
- Largeur de fenêtre13-1/2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCSA Z94.3
- Réglage du harnaisVerrou à goupille
- Couleur du harnaisNoir
- Matériau du harnaisThermoplastique
- Type de harnaisHarnais
- Abat-jour de lentilleAucun
- Types de produitsÉcran facial et harnais
- Code PSC4240
- Revêtement de fenêtreSans revêtement
- Couleur de la fenêtreEffacer
- Matériau de la fenêtrePolycarbonate