Motion
93071868

PRO-SAFE
93071868

Trousse de déversement universel et universel/chimique, seau en polypropylène de 14 gal
N° D’ARTICLE MI06305293
N° MFR93071868
Prix443.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
93071868

Trousse de déversement universel et universel/chimique, seau en polypropylène de 14 gal
N° D’ARTICLE MI06305293
N° MFR93071868

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix443.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14.00 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Universel, universel/chimique
  • Matériau du contenant
    Polypropylène
  • Type de contenant
    Seau
  • Comprend
    (2) 8" x 18" Sorbent Pillows, (2) Disposal Bags, (20) 15" x 17" Sorbent Pads, (3) 3" x 48" Sorbent Socks, 2.5 lbs. Sorb de sécurité, paire de gants en nitrile, paire de lunettes de sécurité
  • Type de produit
    Accessoires pour trousses de sorbant et de déversement

Aperçu

Description du fabricant
ASK-20-UP UTILISÉ F/RENVERSEMENT DE PRODUIT CHIMIQUE UNIVERSEL