Spécifications
Dimensions
- Largeur de la base14 po
- Largeur du collier un6 po
- Largeur du collet deux4 po
- Hauteur28 po
- Poids7.00 lb
Détails
- CouleurLime
- Spécifications de conformitéMUTCD
- MatérielPVC
- Numéro d'article MSC63869754
- Type de produitCône de circulation et accessoires de barricade
- Cols réfléchissantsOui
- Caractéristiques spécialesCols réfléchissants 6Â et 4Â
- TypeCône rigide
Aperçu
- Le matériau de base en vinyle, aussi appelé chlorure de polyvinyle (PVC), offre une bonne résistance à l’acide, à la graisse, à l’huile et aux solvants. Il est économique et résistant à l’abrasion.