Spécifications
Dimensions
- Hauteur du champ de vision1.85
- Largeur du champ de vision3.82
- Hauteur de la fenêtre4-1/2 po
- Épaisseur de la fenêtre0.3500 po
- Largeur de fenêtre5-1/4 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1
- Caractéristiques et avantages• Les lentilles auto-obscurcissantes augmentent la teinte de la lentille à mesure que le flash s’intensifie• Elles sont alimentées par l’énergie solaire ou sont utilisées avec des piles• Le nylon est composé d’une matrice de polymères synthétiques• Elles sont respirantes, légères et résistantes à la chaleur.
- Couleur du casqueNoir
- Matériau du casqueNylon
- Couleur de la lentilleEffacer
- Abat-jour de lentille9 - 13
- Type de lentilleAuto-obscurcissement
- Code PSC4240
- TypeCasque de soudage
- Style de fenêtreAvant fixe
Aperçu
- Les lentilles auto-obscurcissantes augmentent la teinte de la lentille à mesure que le flash s’intensifie
- Ils sont alimentés par énergie solaire ou sont utilisés avec des batteries
- Le nylon est composé d’une matrice de polymères synthétiques
- Il est respirant, léger et résistant à la chaleur.