Motion
09197195

Pro-Source
09197195

Balai de maïs à soies en polypropylène OAL de 40 po, longueur de poignée de 30 po, poignée en bois, largeur de 8 po, résistance à l’eau
N° D’ARTICLE MI06306627
N° MFR09197195
Prix9.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09197195

Balai de maïs à soies en polypropylène OAL de 40 po, longueur de poignée de 30 po, poignée en bois, largeur de 8 po, résistance à l’eau
N° D’ARTICLE MI06306627
N° MFR09197195

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    30 po
  • Longueur totale
    40 po
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Comprend un porte-poussière
    Non
  • Code PSC
    7920
  • Type
    Maïs
  • Résistant à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
HALL PRO-SOURCE 575 EN SOIES DE PLASTIQUE
  • Le maïs est utilisé pour le balayage léger, moyen ou intensif sur les surfaces sèches, humides, lisses ou rugueuses
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants
  • Les poignées en bois sont les plus couramment utilisées. Ils sont utilisés pour les applications générales de nettoyage et de balayage.