Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée60 po
Détails
- Type de connexionConnexion rapide
- Matériau du connecteurMétal
- À utiliser avecVadrouille humide
- Matériau de la poignéeBois
- Style de poignéeStandard
Aperçu
- Les poignées en métal sont plus résistantes que le bois et résistent à la rupture et à la corrosion. Ils sont utilisés dans des applications de balayage plus lourdes.
- Les systèmes à branchement rapide sont conçus avec un écrou à oreilles pour faciliter le dégagement et la fixation de la tête de vadrouille.
- Les poignées standard comportent une connexion à l’extrémité pour fixer une vadrouille. Ils sont utilisés pour un nettoyage général.
- Les poignées en bois sont les plus couramment utilisées. Ils sont utilisés pour les applications générales de nettoyage et de balayage.