Motion
09246489

Pro-Source
09246489

Poignée de vadrouille à filetage femelle en bois de 54 po, manche de 1-1/8 po, diam., connecteur métallique, à utiliser avec les vadrouilles humides
N° D’ARTICLE MI06306733
N° MFR09246489
Prix12.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09246489

Poignée de vadrouille à filetage femelle en bois de 54 po, manche de 1-1/8 po, diam., connecteur métallique, à utiliser avec les vadrouilles humides
N° D’ARTICLE MI06306733
N° MFR09246489

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée
    1-1/8 po
  • Longueur de la poignée
    54 po

Détails

  • Type de connexion
    Filetage femelle
  • Matériau du connecteur
    Métal
  • À utiliser avec
    Vadrouille humide
  • Matériau de la poignée
    Bois

Aperçu

Description du fabricant
407 54 PO AVEC LA TROISIÈME VADROUILLE EN BOIS LAYRITE
  • Les connecteurs filetés femelles sont conçus pour que la tête de la vadrouille se visse directement dans la poignée. Ils sont utilisés avec les têtes de vadrouille Lay-Rite ou les têtes de vadrouille à filetage mâle.
  • Les poignées en métal sont plus résistantes que le bois et résistent à la rupture et à la corrosion. Ils sont utilisés dans des applications de balayage plus lourdes.
  • Les poignées en bois sont les plus couramment utilisées. Ils sont utilisés pour les applications générales de nettoyage et de balayage.