Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée48 po
- Taille du serre-tête de la vadrouille humide1 à 1-1/4 po
Détails
- Type de connexionMâchoire de pince à ressort
- Matériau du connecteurMétal
- À utiliser avecVadrouille humide
- Matériau de la poignéeBois
Aperçu
- Les poignées en métal sont plus résistantes que le bois et résistent à la rupture et à la corrosion. Ils sont utilisés dans des applications de balayage plus lourdes.
- Les connecteurs à pince à ressort sont conçus avec un loquet à ressort qui se soulève, permettant à la tête de la vadrouille de se fixer. Le loquet s’enclenche ensuite en place, maintenant la tête de la vadrouille.
- Les poignées en bois sont les plus couramment utilisées. Ils sont utilisés pour les applications générales de nettoyage et de balayage.