Motion
62492111

Paramount
62492111

12 pièces, 8mm à 19mm, Jeu de clés combinées à cliquet - Mesure métrique standard, finition chromée polie complète, livré dans un étui moulé par soufflage
N° D’ARTICLE MI06321820
N° MFR62492111
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
62492111

12 pièces, 8mm à 19mm, Jeu de clés combinées à cliquet - Mesure métrique standard, finition chromée polie complète, livré dans un étui moulé par soufflage
N° D’ARTICLE MI06321820
N° MFR62492111
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de mesure métrique
    8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  • Plage de tailles
    8.0 - 19.0 mm

Détails

  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé mixte à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
PAR-12PCBAGSET 12 PC 8-19MM CHROME