Spécifications
Dimensions
- Global Longueur6-1/2 po
- Taille7/16 po
Détails
- Spécifications ASMEB107.6
- Revêtement de finitionPoli
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- TypeClé mixte
- GarantieGarantie à vie du fabricant
Aperçu
- L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
- Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
- Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
- Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
- Les clés à cliquet se resserrent et se desserrent sans avoir à se désengager de la fixation.