Motion
85437200

Paramount
85437200

Clé combinée à cliquet à 12 pointes de 1/2 po; 6-7/64 po OAL, acier au chrome vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI06321849
N° MFR85437200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85437200

Clé combinée à cliquet à 12 pointes de 1/2 po; 6-7/64 po OAL, acier au chrome vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI06321849
N° MFR85437200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    6-7/64 po
  • Taille
    1/2 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-SAC 1/2 1/2"12PT OPN FACE CHR
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés décalées sont conçues avec une tête inclinée
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
  • Les clés à cliquet se resserrent et se desserrent sans avoir à se désengager de la fixation.