Motion
PAR-HW112E

Paramount
PAR-HW112E

Capacité de 1-1/4 po à 3 po, clé à ergots réglable; OAL 8-1/8 po, hauteur de la goupille à crochet 7/32 po
N° D’ARTICLE MI06322154
N° MFRPAR-HW112E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-HW112E

Capacité de 1-1/4 po à 3 po, clé à ergots réglable; OAL 8-1/8 po, hauteur de la goupille à crochet 7/32 po
N° D’ARTICLE MI06322154
N° MFRPAR-HW112E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8-1/8 po
  • Hauteur de la goupille
    7/32 po
  • Plage de tailles
    1-1/4 - 3

Détails

  • Informations supplémentaires
    Goupille de rechange : Paramount #57875148 (PAR-HW112EPIN)
  • Capacité maximale
    3 po
  • Capacité minimale
    1-1/4in
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à ergots réglable
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-HW112E AJUST. CLÉ À GOUPILLE DE 1-1/4-3 PO DIAM.