Motion
PAR-HW104

Paramount
PAR-HW104

Capacité de 4-1/2 po à 6-1/4 po, clé à ergots réglable; OAL 12-1/8 po, hauteur de la goupille à crochet 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06322158
N° MFRPAR-HW104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-HW104

Capacité de 4-1/2 po à 6-1/4 po, clé à ergots réglable; OAL 12-1/8 po, hauteur de la goupille à crochet 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06322158
N° MFRPAR-HW104
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12-1/8 po
  • Hauteur de la goupille
    1/4 po
  • Plage de tailles
    4-1/2 - 6-1/4

Détails

  • Capacité maximale
    6-1/4 po
  • Capacité minimale
    4-1/2in
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à ergots réglable
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-HW104 ADJ DIA SPANNER 4-1/2-6-1/4 PO