Motion
77476513

Paramount
77476513

6 po OAL, longueur de mâchoire 2-5/64 po x largeur de mâchoire 3/4 po, pinces coupantes latérales à bec long - mâchoire dentelée, tête standard, poignées trempées en plastique
N° D’ARTICLE MI06322213
N° MFR77476513
Prix14.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
77476513

6 po OAL, longueur de mâchoire 2-5/64 po x largeur de mâchoire 3/4 po, pinces coupantes latérales à bec long - mâchoire dentelée, tête standard, poignées trempées en plastique
N° D’ARTICLE MI06322213
N° MFR77476513

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    2-5/64 po
  • Largeur de la mâchoire
    3/4 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Plongé dans le plastique
  • Style de tête
    Standard
  • Type de mâchoire
    Dentelé
  • Code PSC
    5110
  • Style d’outil
    Nez long
  • Type
    Nez long

Aperçu

Description du fabricant
PAR-DLN-125J 6" LONG NOSE PLIER