Motion
PAR-D660SDT

Paramount
PAR-D660SDT

Tournevis à fente standard; tige carrée, poignée ergonomique
N° D’ARTICLE MI06322275
N° MFRPAR-D660SDT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-D660SDT

Tournevis à fente standard; tige carrée, poignée ergonomique
N° D’ARTICLE MI06322275
N° MFRPAR-D660SDT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0400 po
  • Largeur de lame
    1/4 po
  • Diamètre de la poignée
    1-13/64 po
  • Longueur de la poignée
    2-13/64 po
  • Longueur totale
    3-7/8 po
  • Plage de longueur globale
    3" - 6.9

Détails

  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Carré
  • Type d’outil
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-D660SDT 1/4X1-1/2 PO SQRE ERGO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté