Motion
PAR-J8806ST

Paramount
PAR-J8806ST

Tournevis à fente standard; tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI06322290
N° MFRPAR-J8806ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-J8806ST

Tournevis à fente standard; tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI06322290
N° MFRPAR-J8806ST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0460 po
  • Largeur de lame
    5/16 po
  • Diamètre de la poignée
    1-13/64 po
  • Longueur de la poignée
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    10-1/2 po
  • Plage de longueur globale
    10

Détails

  • Style de poignée
    Acétate
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-J8806ST 5/16X6" ROUND SLOTTED