Motion
36742583

Paramount
36742583

Jeu de clés hexagonales repliables 7 pièces; gamme de clés hexagonales 2 à 8mm, 4-1/2 po OAL, acier
N° D’ARTICLE MI06322375
N° MFR36742583
Prix9.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
36742583

Jeu de clés hexagonales repliables 7 pièces; gamme de clés hexagonales 2 à 8mm, 4-1/2 po OAL, acier
N° D’ARTICLE MI06322375
N° MFR36742583

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • Gamme de tailles hexagonales
    2-8 mm
  • Taille hexagonale métrique
    2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
  • Longueur totale
    4-1/2 po

Détails

  • Type de contenant
    Étui en plastique
  • Caractéristiques et avantages
    Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.
  • Type de poignée
    Repliable
  • Matériel
    Acier
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    7
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
PAR35587 7PC 2MM-8MM PLIAGE HEXAGONAL PARAMOUNT
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon