Spécifications
Dimensions
- Hex Size7/32 in, 7.00 mm
- Longueur totale4-7/8 po
- Plage de longueur globale4in à 6.9 po
Details
- Style de brasBras long
- Type de finExtrémité sphérique
- MatérielAcier
- Code PSC5120
Aperçu
Description du fabricant
CLÉ EN L À EXTRÉMITÉ SPHÉRIQUE PARAMOUNT DE PAR17511 7/32 PO
- Les clés hexagonales à extrémité sphérique s’insèrent dans les vis à un angle allant jusqu’à 25 degrés. L’angle permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès.