Motion
44 11 J1

KNIPEX
44 11 J1

Pinces pour pompe à eau Cobra® - 5 3/4 po OAL, pour anneaux internes
N° D’ARTICLE MI06325081
N° MFR44 11 J1
Prix42.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
44 11 J1

Pinces pour pompe à eau Cobra® - 5 3/4 po OAL, pour anneaux internes
N° D’ARTICLE MI06325081
N° MFR44 11 J1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    15/32 po à 1 po
  • Hauteur
    1/2 po.
  • Longueur
    5 7/16 po.
  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 15/16 po.
  • Longueur totale
    5 3/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    5 7/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 7/16 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0 po.
  • Diamètre de la buse
    1.30 mm
  • Largeur de l’embout
    3/64 po.
  • Poids de l’outil
    0.2 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Type d’ajustement
    Languette et rainure
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique interne - Embouts forgés
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Interne ou externe
    Interne
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002619
  • Matériel
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1-1/4 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1-3/16 po
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221002619

Aperçu

Description du fabricant
4411J1 5-1/2" CIRCLIP PLIERS FOR
  • Pinces à circlips internes pour l'installation ou le retrait des circlips dans les trous d'alésage.
  • Pour l’ajustement de bagues élastiques dans des alésages allant de 15/32 po à 1 po.
  • Style uni, forgé.
  • Pointes solides droites et antidérapantes.
  • Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.
  • Pince atramentisée noire.