Motion
84035039

Brite Star
84035039

Accessoire de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium de 2 po, type R, qualité moyenne, marron, non tissé, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325824
N° MFR84035039
Prix1.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
84035039

Accessoire de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium de 2 po, type R, qualité moyenne, marron, non tissé, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325824
N° MFR84035039

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    20,000 tr/min
  • Série
    RC

Aperçu

Description du fabricant
COND DE SURFACE A/O TYPE R MÉD. BS840385 2 PO
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces
  • Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale
  • Les systèmes de fixation de type R sont dotés d’attaches de type à rouler/retirer (filetage externe)
  • Ils sont interchangeables avec les styles Roloc, TR et Type III.