Motion
84035468

Brite Star
84035468

Accessoire de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium de 2 po, type S, qualité grossière, brun, non tissé, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325835
N° MFR84035468
Prix2.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
84035468

Accessoire de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium de 2 po, type S, qualité grossière, brun, non tissé, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325835
N° MFR84035468

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Rpm max.
    20,000 tr/min
  • Série
    RC

Aperçu

Description du fabricant
COND DE SURFACE DE TYPE S BS840334 2 PO CRS A/O
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces
  • Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale
  • Les systèmes de fixation de type S sont dotés d’une attache de type marche/arrêt (1/4-1/2 tours pour se verrouiller en place)
  • Ils sont interchangeables avec les styles TS et Type II.