Motion
DCH401-5-LFB
Entraînement CC - 1/8 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 12/24 V c.c., régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332778
N° MFRDCH401-5-LFB
Prix664.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1/8 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 12/24 V c.c., régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332778
N° MFRDCH401-5-LFB
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
Prix664.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    50 à 104 °F
  • Type de frein
    Régénératif
  • Freinage
    Oui
  • Courant continu
    5 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115/230 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    12/24 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Marche avant/arrêt/marche arrière
  • Puissance
    1/8 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Courant max.
    5 A
  • Puissance maximale
    1/8 hp
  • Puissance minimale
    1/50 hp
  • Courant de crête
    7.5 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Normes respectées
    Homologué UL
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR DCH401-5-LFB C.A.-DC 5A EN OPTION
  • L’entraînement standard modifié permet de contrôler le positionnement avec un retour de résistance
  • La conception à microprocesseur permet une programmation personnalisée pour les équipementiers
  • Combine une alimentation de commutation à capacité de régénération personnalisée avec un variateur basse tension
  • La sortie basse tension réelle permet de contrôler les moteurs basse tension sans les effets négatifs des pointes de courant ou d’une tension BUS importante associée aux commandes typiques 115/230VAC SCR et PWM
  • Les variateurs régénératifs/4 quadrants ont la capacité d’effectuer un freinage rapide et sans contacteur et/ou une marche arrière à la volée
  • La logique isolée permet des signaux flottants ou mis à la terre de 0 à 5VDC ou de 0 à 10VDC
  • Les blocages avant et arrière peuvent être réglés sur NO ou NC pour freiner jusqu’à l’arrêt, peuvent être utilisés pour un démarrage et un arrêt rapides
  • Voyants de diagnostic : alimentation, limite de courant
  • Facteur de forme 1.05
  • Régulation de la vitesse de base de 1 %
  • 80:1 plage de vitesse
  • Pots de compensation : vitesse maximale avant et arrière, accélération avant et arrière, limite de courant avant et arrière, stagnation avant et arrière