Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Matériau de revêtementPVC
- Style reversPoignet en tricot
- Matériau de la doublureAcrylique
- Type de produitGants tout usage
- Types de produitsGants
- SérieNinja
- TypeGants
- CUP_NON30451435695193
Aperçu
- Extérieur en nylon noir de calibre 15 avec doublure intérieure en tissu éponge acrylique de calibre 7
- Entièrement revêtu pour une protection maximale
- Le revêtement reste doux à des températures aussi basses que -58°F N9690FC
- Le HPT noir repousse les liquides tout en offrant une prise solide sur chaussée sèche ou mouillée
- Applications : environnements d’entreposage frigorifique, pêche commerciale, emballage d’aliments congelés, agriculture, construction et manutention des matériaux N9690FCO
- Extérieur en nylon orange de calibre 15 avec doublure intérieure en tissu éponge acrylique de calibre 7
- Le HPT orange repousse les liquides tout en offrant une prise solide sur chaussée sèche ou mouillée
- Score CE 3232; risque de froid CE/EN 511 02X
- Applications : Agriculture, aéroport, environnements d’entreposage frigorifique et flagmen
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire