Motion
KMFE 18

SKF
KMFE 18

Contre-écrou de palier série KMFE - Filetage M90x2 , diamètre extérieur de 120 mm, diamètre extérieur de 102 mm, largeur de 19 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06414725
N° MFRKMFE 18
Prix134.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMFE 18

Contre-écrou de palier série KMFE - Filetage M90x2 , diamètre extérieur de 120 mm, diamètre extérieur de 102 mm, largeur de 19 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06414725
N° MFRKMFE 18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix134.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    102 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Filetage Taille  
    M90x2
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571587806
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMFE
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    7316571587806

Aperçu

Description du fabricant
KMFE-18 ÉCROU AUTOBLOQUANT