Spécifications
Dimensions
- Hauteur2/3 po.
- Longueur de la mâchoire1.5313 po
- Épaisseur de la mâchoire9/16 po
- Longueur12 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire2 3/8 po
- Longueur totale12 po.
- Épaisseur de la buse3/8 po.
- Largeur de l’embout0
- Poids1.6
- Largeur2 5/16 po.
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- Fini de lamePlaqué chrome
- CouleurRouge
- Revêtement de finitionPlastique
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire2 1/2 po.
- Style de surface de mâchoireLisse
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant843221003043
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond4-1/2 po
- Capacité maximale des mâchoires2 1/2 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)2 1/2 po
- Nombre de postes24
- CUP_NON843221003043
Aperçu
- Remplace un jeu complet de clés à fourche métriques et de pouces jusqu'à 2 1/2 po (68 mm).
- Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travaillant directement sur le chrome.
- Outil de serrage réglable.
- Excellent pour les applications de prise, de maintien, de pressage et de pliage.
- La pression de surface de la mâchoire sans jeu empêche d’endommager les bords des composants sensibles.
- 24 positions de réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
- La balance gravée au laser permet de régler l'ouverture de la clé avant de saisir la pièce. Échelle de réglage marquée au laser pour régler la largeur de l’ouverture avant l’utilisation - marquages métriques et pouces.
- Les mâchoires parallèles permettent une prise infiniment variable de toutes les largeurs à la taille maximale spécifiée.
- Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
- L’action des mâchoires permet de serrer et de relâcher rapidement les connexions boulonnées en utilisant le principe du cliquet.
- Transmission à levier supérieure à 10-1 pour une puissance de préhension forte.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.